SILAFIX Boîte ouverte pour rayonnage 5 rouge

Réf.: Z961000 5ROT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z961000 5ROT
EAN / GTIN 7612908248977

Description

Description:

Exécution: en mat. synthétique de haute qualité, très robuste, de longue durabilité

Caractéristique(s):

Largeur: 102 mm
Largeur, intérieur: 85 mm
Couleur: rouge
Hauteur: 77 mm
Profondeur: 170 mm
Profondeur int.: 146 mm
Type: Gr 5

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier