Couteau de sécurité avec lames de rechange trapézoïdale 9 mm

Réf.: Z842081 TR9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z842081 TR9
EAN / GTIN 4002632800825
Réf. fabricant 50000210.02

Description

Description:

Description: lame trapézoidale arronde 9 mm
Exécution: Le nouveau manche SECUNORM 500 en aluminium redessiné permet une meilleure prise en main et un travail plus agréable. Voyez le nouveau curseur, que vous pouvez actionner des deux côtés. Ou le changement de lame, désormais d'une simplicité enfantine. Pendant la coupe, l'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame vous protège des blessures par coupure.
  • Le solide manche en aluminium est très résistant
  • l'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame por la protéction des blessures par coupur
  • successeurt moderne pour droitiers et gauchers
  • Changement de lame sans outil très simple
  • lame trapézoïdale arrondie, utilisable 2 fois
  • Nouveau design avec une ergonomie optimisée, y compris Soft-grip
  • Le successeur moderne du classique MARTOR SECUNORM PROFI
  • Caractéristique(s):

    Nombre de lames: 1
    Longueur: 9 mm
    Lame réutilisable: oui
    Exécution outil d'ouverture de cartons intégré: non
    Utilisable pour la coupe de: Carton, film étirable, cerclage plastique, adhésif, sacs, textile, feutre
    Lame rétractable: oui

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier