Fraise à arrondir en métal dur 19412

Réf.: Z793710 19412
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z793710 19412
EAN / GTIN 4024775194128
Réf. fabricant 19 412

Description

Description:

Description: Ø de tige 8.00mm, avec roulement à billes

Caractéristique(s):

ø queue Ds: 8 mm
ø dents DC: 31,7 mm
Longueur de coupe Lc: 9,5 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier