Fraise à arrondir en métal dur 23416

Réf.: Z793512 23416
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z793512 23416
EAN / GTIN 4024775234169
Réf. fabricant 23 416

Description

Description:

Description: Ø de tige 6.35mm, avec roulement à billes

Caractéristique(s):

ø queue Ds: 6,35 mm
ø dents DC: 38,1 mm
Longueur de coupe Lc: 12,7 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier