Mèche à bouchons 30mm

Réf.: Z791800 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z791800 30
EAN / GTIN 9002696011293
Réf. fabricant 036003000

Description

Description:

Exécution: En acier, à couteaux multiples et queue cylindrique.
Champ d'application: Permet la réalisation de bouchons de haute qualité. En combinaison avec la mèche à façonner, elle permet d’éliminer les imperfections du bois (noeuds) et de réaliser des caches (clous, vis…). Important : à utiliser impérativement avec nos mèches à façonner et sur une perceuse fi xe (à colonne).

Caractéristique(s):

ø dents DC: 30 mm
Nombre de dents Z: 5
ø queue Ds: 13 mm
ø queue Ds: 13 mm