Mèche à bouchons 10mm

Réf.: Z791800 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z791800 10
EAN / GTIN 9002696011095
Réf. fabricant 036001000

Description

Description:

Exécution: En acier, à couteaux multiples et queue cylindrique.
Champ d'application: Permet la réalisation de bouchons de haute qualité. En combinaison avec la mèche à façonner, elle permet d’éliminer les imperfections du bois (noeuds) et de réaliser des caches (clous, vis…). Important : à utiliser impérativement avec nos mèches à façonner et sur une perceuse fi xe (à colonne).

Caractéristique(s):

ø dents DC: 10 mm
Nombre de dents Z: 4
ø queue Ds: 13 mm
ø queue Ds: 13 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier