Forets diamantés à sec easy Dry 6-10

Réf.: Z782718 6-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z782718 6-10
EAN / GTIN 3165140577977
Réf. fabricant 2 608 587 145

Description

Description:

Exécution:
  • Contenu avec grandeur 6-10: 6/8/10 mm

    Convient pour les carrelages muraux tendres jusqu'aux carrelages de sol durs comme le grès cérame fin, forets à queue cylindrique pour perçage sans percussion, pas de refroidissement par eau nécessaire, travailler uniquement avec des perceuses sans fil.
  • Caractéristique(s):

    Diamètre de la tige: 13 mm
    Ø tige: 13 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier