Description:
Exécution: Le foret pour carrelage CYL-9 est le bon accessoire pour le perçage du carrelage. Le perçage à sec sans lubrification est possible, pour une utilisation facile et pratique. De plus, sa conception simple sans hélice le rend particulièrement adapté pour le perçage de carrelage peu à moyennement dur. Le foret est compatible avec les perceuses filaires ou sans fil équipées d'un système à queue cylindrique. Travailler à faible vitesse et sans percussion.
Champ d'application: verre non trempé, carrelage, céramique, porcelaineattention: ne convient pas pour le verre trempé.
Remarque(s): il est recommandé d'utiliser ce foret avec une faible vitesse de rotation et sans acoup, nouveau: aucun refroidissement nécessaire
Caractéristique(s):
ø foret: 6 mm
Longueur totale: 80 mm