Foret à marteau SDS Plus-9, RebarCutter 22

Réf.: Z782054 22X120X300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z782054 22X120X300
EAN / GTIN 3165140576703
Réf. fabricant 2 608 586 997

Description

Description:

Exécution: Convient pour l'armature de fers dans le béton A utiliser pour des applications rotatives dans les marteaux perforateurs avec montage SDS-plus. Couper l'armature seulement si elle est approuvée par l'ingénieur en structure.

Caractéristique(s):

ø: 22 mm
Longueur totale: 300 mm
Queue: 10 mm
Queue: 10 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier