Description:
Exécution: Le burin « carrelages » SDS plus assure un enlèvement propre et rapide des carrelages muraux et au sol. Son format plat auto-affûtant et son arête de coupe coudée garantissent un positionnement parfait pour travailler sur les petits joints et pour accéder facilement aux zones sous les carrelages, afin de pouvoir les retirer sans les casser. Il est compatible avec un adaptateur SDS plus. Il peut également être utilisé directement avec les marteaux SDS plus munis d’un stop de rotation. Doté d’une arête de coupe coudée, le burin « carrelages » SDS plus auto-affûtant offre une plus longue durée de vie et un taux d’enlèvement de la matière supérieur de 30 % par rapport aux burins traditionnels.
Caractéristique(s):
Longueur totale: 260 mm