Burins bêches SDS-plus 250x40mm

Réf.: Z781400 250X40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
123 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z781400 250X40
EAN / GTIN 3165140015837
Réf. fabricant 2 608 690 101

Description

Description:

Utilisation: Pour tous les marteaux-perforateurs avec entraînement SDS-plus et arrêt de frappe.
  • Code de comm. = longueur totale x largeur

    Avantage(s): Burin bêche SDS plus offrant un taux d’enlèvement de la matière supérieur dans la maçonnerie et le mortier.
  • Corps plat auto-affûtant conservant une épaisseur régulière pendant l’utilisation, pour une constante efficacité élevée
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale: 250 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier