Foret Expert MultiConstruction HEX-9 4 x 45 x 90 mm

Réf.: Z675312 445
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
Référence article Z675312 445
EAN / GTIN 4059952538631

Description

Description:

Exécution:
  • Jusqu'à 5 fois plus précis qu'un foret standard
  • Perçage de précision maximale dans divers matériaux
  • Percer avec précision est un jeu d'enfant avec la technologie Bosch Centering Geometry brevetée.
  • Amorser des trous avec….
  • Emmanchement hexagonal pour un transfert de puissance maximal sur les mandrins à trois mors standards.
  • Caractéristique(s):

    ø foret: 4 mm
    Longueur totale: 90 mm
    Longueur hélice: 45 mm