Description:
Remarque(s): Dieses Produkt wird in einer Plastikhalterung geliefert und lässt sich in die personalisierbaren Kassetten M und L einklicken
Exécution: Foret HEX-9 MultiConstruction offrant une durée de vie prolongée et un perçage optimisé de différents types de matériaux. Mélange de carbure Bosch et arêtes coupantes affûtées au diamant offrent une meilleure résistance à lusure. Cannelure profonde à nervure optimisant lélimination de la poussière et offrant une durée de vie prolongée. Boîte de Module facilement interchangeable (à acheter Séparément) pour modifier le contenu de la boîte. Tête en carbure permet un démarrage facile et un bon contrôle durant les applications de perçage.
Placement:
Durchmesser in mm 3/4/5/5/6/6/8/8Gesamtlänge in mm 90/90/100/100/100/100/100/100