Description:
Avantage(s): Le foret HEX-9 MultiConstruction garantit une bonne durée de vie lors du perçage de presque tous les types de matériaux.
Le carbure de Bosch et les arêtes de coupe affûtées à la meule diamantée garantissent la résistance à l'usure du foretLa double hélice en forme de U assure une bonne évacuation de la poussière et la durée de vie du foretLa pointe en carbure permet un amorçage facile et un bon contrôle lors du perçage
Exécution: Résistant au perçage de presque tous les types de matériaux. Perçage de différents matériaux. Foret HEX-9 MultiConstruction offrant une durée de vie prolongée et un perçage optimisé de différents types de matériaux. Mélange de carbure Bosch et arêtes coupantes affûtées au diamant offrent une meilleure résistance à lusure. Cannelure profonde à nervure optimisant lélimination de la poussière et offrant une durée de vie prolongée.Tête en carbure permet un démarrage facile et un bon contrôle durant les applications de perçage.
Caractéristique(s):
ø foret: 6 mm
Longueur totale: 100 mm