Abrasif Granat DELTA/7 P100 100pce

Réf.: Z565170 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z565170 100
EAN / GTIN 4014549413845
Réf. fabricant 499630

Description

Description:

Adapté(s) pour: DTS 400, DTSC 400, DS 400
Champ d'application:
  • Idéal pour le ponçage des laques modernes
  • particulièrement recommandé pour les peintures à faible teneur en COV
  • traitement de supports durs
  • traitement de matières plastiques, de matériaux minéraux, de verre acrylique, d'enduits et d'apprêts
  • Caractéristique(s):

    Nombre de trous d'aspiration: 7
    Largeur: 100 mm
    Longueur: 150 mm
    Grain: 100

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier