Broche à bille 10/35

Réf.: Z372130 10/35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372130 10/35
EAN / GTIN 4030618211655
Réf. fabricant 22370.0187

Description

Description:

Exécution: Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.Toutes les versions sont résistantes à la corrosion.Poignée ergonomique, plusieurs combinaisons de couleurs possibles. Poignée conçue pour éviter le déverrouillage involontaire.Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.
Description:
  • Axe: inox 1.4305
  • Poignée: thermoplastique PA 6 gris / orange
  • Ressort: inox
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d2: 12 mm
    d4: 18,4 mm
    l1: 35 mm
    l2: 9,6 mm
    l4: 13,4 mm
    l3: 33,3 mm
    alésage correspondant H11: 10 mm
    résistance double cisaillement: 60 Knoten