Corde en polyester, tressage normal 10mm

Réf.: Z086150 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
500 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z086150 10
EAN / GTIN 7611750311303
Réf. fabricant 4685335

Description

Description:

Attention: livrable seulement en rouleaux complets
Exécution: Tressage normal blanc, sur rouleau de 100m.
  • fil de marque de première classe
  • très résistant aux intempéries et excellente construction
  • adapté au commerce et à l'industrie
  • Caractéristique(s):

    Ø-câble: 10 mm
    force de traction (N): 17,5 N
    force de traction (KP): 1,75 kPa

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier