Description:
LOCTITE 5188 Etanchéité de plans de joint 300ml
Exécution: Recommandé pour étancher tous types de plans de joints métalliques rigides, en particulier en aluminium. Idéal pour les applications difficiles, excellente résistance chimique, très flexible. Adhésion supérieure, tolère une légère contamination par huile sur la surface de plan de joint.
Données techniques:
Couleur : RougePlage de températures de service : -55 à +150°CRésistance au cisaillement et à la traction en N / mm² : 7Jeu diamétral max. : 0,25 mmTemps de fixation sur acier : 25 minTemps de fixation sur l'aluminium : 10 minForce : moyenneSystème de guérison: Anaerob.
Caractéristique(s):
Temperaturbereich: 50 - 150 Attribute
Farbe Dichtmittel: rouge
Festigkeit für Demontage: moyen
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
Inhalt: 300 ml
Plage de températures: -50 Attribute
Plage de températures: 150 Attribute