Description:
LOCTITE 518 Etanchéité de plans de joint rouge 50ml
Exécution:
recommandé pour des brides rigides métalliques et en aluminium,approuvé selon P1 Reg. No. NSF: 123758/ standard 61,certifié selon ANSI/NSFtype d'étanchéité: liquidebride rigide durcissement: anaérobietempérature: 150 °Cétanchéité rapide: excellenterésistance à l'huile: excellenterésistance à l'eau/glycol: excellenteétanchéité immédiate à basse pression,maximum de fission de transition jusqu'à 0,5 mm
Utilisation: pour l'étanchéité des brides comme par exemple des pompes à eau, des moteurs, des carters, etc.
Caractéristique(s):
Farbe Dichtmittel: rouge
Festigkeit für Demontage: moyen
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
Couleur du produit d'étanchéité: rouge