Description:
Exécution: Les fils-électrodes massifs se distinguent principalement par leur matériau de base, leur teneur en éléments d'alliage et leur revêtement. Le choix des différentes électrodes dépend principalement des propriétés du matériau de base et des propriétés souhaitées de la soudure. Contrairement aux sondes à fil fourré, les sondes à fil plein doivent toujours être traitées avec un gaz de protection. La fenêtre de processus pour ce type d'électrode est assez grande. Les gaz de protection à utiliser dépendent du matériau de base et des propriétés souhaitées de la soudure, car les électrodes en fil massif ne sont pas seulement disponibles pour l'acier, mais aussi pour l'aluminium et d'autres matériaux.
Description: Exécution SG2: Fil-électrode massif pour soudage à l'arc d'aciers faiblement alliés sous gaz mixte (M1 - M3). Mode de transfert de matière de faibles projections en mode court-ciruit qu'en mode spray arc.Utilisation dans la construction métallique, construction de chaudières, construction navale et construction automobile.Adaptés pour des matériaux de base aciers faiblement alliés, aciers de construction S235JRG2 - S355J2 aciers spécifiques aux appareils à pression P235GH, P265GH, P295GH aciers de construction à grains fins jusq'à S355N.
Caractéristique(s):
Ø: 1,2 mm
poids: 16 kg
poids: 16