Projecteur à LED mobile 50 W

Réf.: Z081211 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081211 50
EAN / GTIN 4003644024056

Description

Description:

Exécution: Boîtier en aluminium moulé sous pression avec réflecteur en aluminium et lampe. Interrupteur marche / arrêt sur le boîtier.Projecteur à LED CMS pour une utilisation mobile avec support robuste (protection totale).
Fonctionnement: IP55: signifie protection contre la poussière et les jets d'eau.

Caractéristique(s):

Longueur câble de raccordement: 5 m
Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
Largeur totale: 300 mm
Hauteur totale: 350 mm
Longueur totale: 360 mm
Indice de protection IP: IP 55
Puissance absorbée: 50 W
Ampoule: Module de LED

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier