Description:
Livraison:
filtre principal haute performancetuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTsac filtre SELFCLEAN SC-FIS-CTrangement pour le tuyauenroulement du câbleSYS-Dock avec fonction T-LOCemballage carton
Exécution: Optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis robusteCommande tactileEndurance : travail jusqu'au remplissage complet du sac filtre grâce au nettoyage manuelRangement pour un transport sûr et propre du tuyau d'aspirationFinis les déplacements jusqu'à l'aspirateur : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur s'enclenche automatiquement via les batteries Bluetooth® ou la commande à distanceSurface de dépose plane – idéale pour poser des outils et du matériel de travailRemplacement simple du filtre principal, de l'extérieurTuyau d'aspiration lisse à géométrie conique pour un travail parfait sans s'accrocher et avec une puissance d'aspiration élevéeEnrouleur de câble extérieur avec mécanisme pliable pour dérouler le câble en un tour de mainSYS-Dock avec T-LOC pour l'assemblage des SYSTAINER en un tour de mainfonction Bluetooth® pour la commande à distance d'un aspirateur avec des outils sans filvolume cuve/sac 10/7,5 lhomologation pour la catégorie de poussières Lavec nettoyage manuel du filtre et du sac filtre
Champ d'application: Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³Aspiration pour les outils électroportatifs lors de petites interventions de ponçage, fraisage, sciage ou perçage de courte durée sur siteIdéal pour les interventions d'entretien et de montage chez les clients ainsi que pour le nettoyage finalConvient à l'aspiration de liquides et de matières solides (filtre spécial pour liquides nécessaire à l'aspiration de liquides)
Description: Compact, mobile, bien penséPoids réduit, compacité et nombreux détails innovants : le nouvel aspirateur compact CTL MINI a tout pour séduire. Avec commande tactile intuitive, tuyau d'aspiration lisse et surface de dépose plane pour les outils et le matériel de travail. Avec nettoyage manuel et changement de filtre principal de l'extérieur, pour un travail sur la durée et dans des conditions respectueuses de la santé. Avec technologie Bluetooth® intégrée, pour un démarrage automatique de l'aspirateur via la batterie Bluetooth® ou la commande à distance. Et avec logement intérieur pour le tuyau d'aspiration, système d'assemblage SYSTAINER T-LOC et enrouleur de câble pratique, pour combiner rangement et rapidité. Bref, tout le nécessaire pour assurer très facilement un environnement de travail exempt de poussière lors des travaux d'entretien et de montage.
Caractéristique(s):
Volume du récipient: 10 l
Largeur: 320 mm
Poids: 11 kg
Référence fabricant: CTL MINI
Hauteur: 455 mm
Longueur câble: 7,5 m
Longueur: 470 mm
Puissance absorbée: 350 W
Classe de poussières - aspirateur: L
Longueur flexible d'aspiration: 35 m
Référence fabricant: CTL MINI I CH