Description:
Livraison:
guide parallèleclé Allen OC 2en SYSTAINER SYS3 M 187
Exécution: Meilleur maintien assuré par un poids minimal de 2,4 kg, une hauteur compacte, la poignée Softgrip et nervures anti-dérapantes ainsi que le réglage de profondeur progressifSilencieux: le couteau hélicoïdal rend le travail encore plus silencieuxProfondeur de coupe de 4 mm max. et profondeur de feuillure de 23 mm – pour un rythme de travail plus soutenu et plus de souplesseRéglage de profondeur progressif et couteau hélicoïdal pour une surface de haute qualité dans les domaines les plus variésAspiration efficace intégréeAbsence d'interruptions: grâce au système d'ajustement automatique pour le changement du couteau, un réglage fastidieux de la coupe circulaire n'est plus nécessaire
Description: Un changement minimal pour une amélioration décisiveAvec un poids de seulement 2,4 kg et une forme compacte, le rabot électrique EHL 65 est à la fois le rabot le plus léger, le plus bas de sa catégorie et le plus puissant. Profondeur de rabot de 4 mm et profondeur de feuillure de 23 mm et d'excellents résultats de surface grâce au couteau hélicoïdal unique avec coupe en traction. Avec une poignée Softgrip, réglage de la profondeur de coupe, commande confortable à un bouton et nervures anti-dérapantes sur le carter pour un bon maintien, le rabot peut ainsi être guidé sans effort à la fois à l'horizontale et à la verticale, à un main levée ou à deux mains, par la gauche ou la droite. En bref : ergonomique, rapide, précis. Le rabot pour les pros. Meilleur maintien assuré par un poids minimal de
Caractéristique(s):
puissance: 720 W
vitesse de rotation: 15,6 Reziproke Minute
poids: 2,4 kg
largeur du rabot: 65 mm
profondeur battue: 23 mm