Description:
Description: Affleureuse GKF 600, L’affleureuse filaire GKF 600 Professional est un outil très pratique spécialement conçu pour le fraisage précis des bords et des chants. Sa forme optimisée en fait une affleureuse filaire très compacte. Le réglage en continu de la profondeur de fraisage et le moteur sans jeu permettent un réglage exact et assurent une grande précision. Les accessoires variés fournis assurent une grande polyvalence dans une grande variété d’applications. Cet outil est conçu pour le fraisage dans le bois et le plastique. Il est compatible avec les rails de guidage Bosch ainsi qu’avec le système d’aspiration de poussières Click & Clean Bosch. La GKF 600 Professional dispose également d’un blocage de broche. Coffret de transport (2 609 100 302); Clé plate de 17 mm (réf. pièce de rechange 2 609 110 438); Butée parallèle (2 608 000 331); Tête de guidage (2 608 000 332); Pince avec écrou de serrage 6 mm (2 608 570 133); Pince avec écrou de serrage 8 mm (2 608 570 134)
Livraison:
butée parallèletête de guidagepince avec écrou de serrage 6 mmpince avec écrou de serrage 8 mmclé à fourches 17 mmcoffret de transport
Exécution: La GKF 600 Professional est une fraiseuse à câble spéciale pour des bords précis. Sa conception optimisée en fait une fraiseuse de chants très compacte et à câble. Le réglage en profondeur variable de la fraiseuse et la fixation précise de l'unité motrice garantissent des réglages précis et des résultats précis et précis. De plus, une vaste gamme d'accessoires permet une grande variété d'applications.Cet outil électrique convient au fraisage du bois et du plastique. Il est compatible avec les rails de guidage Bosch et le système d'extraction Click & Clean Bosch. Le GKF 600 Professional dispose d'un verrouillage de broche.
Caractéristique(s):
type: GKF 600
puissance: 600 W
vitesse de rotation: 33 Reziproke Minute
poids: 1,5 kg