Description:
Livraison:
Clé à fourches 19 mmbague de copiage 17 mmpoint de centrage 8 mmbutée parallèle avec réglage de précisionL-BOXX
Exécution: Défonceuse maniable pour un fraisage précis avec un réglage réellement précis des profondeurs à 1/10 mm.Régulation électronique constante pour une vitesse de coupe constante en charge.Présélection de la vitesse et démarrage progressif pour une adaptation optimale de la vitesse de coupe au matériau.
Caractéristique(s):
vitesse de rotation (t/min): 10.000 - 24.000 Attribute
puissance: 1,25 W
poids: 3,6 kg
réglage de profondeur: 60 mm
réglage de profondeur: 60 mm