Coffret de transport LBOXX 238

Réf.: Z071199 238
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071199 238
EAN / GTIN 3165140767521
Réf. fabricant 1 600 A01 2G2

Description

Description:

Description: Coffret de transport L-BOXX 238, Le coffret L-BOXX 238 du concept mobilité Bosch constitue une solution de rangement et de transport améliorée. Grâce au mécanisme d’enclipsage amélioré très pratique, les coffrets peuvent être ouverts facilement, même empilés. Grande souplesse d’utilisation grâce à une compatibilité totale avec toutes les variantes de coffrets L-BOXX et calages de même qu’avec le système d’aménagement de véhicules utilitaires Sortimo. Les fermoirs performants et le matériau très solide confèrent au coffret une grande robustesse et la poignée supérieure permet un transport facile près du corps. Le coffret est par ailleurs utilisable avec le système d’aménagement de véhicules Sortimo, le diable Aluminium Caddy et le support à roulettes L-BOXX Roller. Capable de supporter un poids de 100 kg, le coffret L-BOXX 238 offre une capacité de charge de 25 kg, une résistance à la traction de 50 kg et il a par ailleurs été primé par un International Design Award en 2017, un German Design Award en 2018 et un pro-K Award.
Exécution: Le tri impeccable : conserver une vue d'ensemble, ne rien oublier, économiser temps et nerfs Adaptable au cas par cas : avec calages souples et taillés sur mesure pour outils, accessoires et consommables Transport systématisé : liaison et séparation de plusieurs BOXX grâce au verrouillage par clic breveté Chargement rapide, conduite sûre : s'intègre parfaitement et directement sans adaptateur au système d'aménagement de véhicules utilitaires SORTIMO agréé par le TÜV (organisme certificateur allemand) Extrêmement robuste : résistante aux chocs et à l'aspersion, couvercle résistant à une charge de 100 kg, chargement BOXX jusqu'à 25 kg

Caractéristique(s):

Dim. ext., l: 442 mm
Dim. ext., H: 263 mm
Dim. ext., L: 357 mm
Poids: 2,4 kg
Propriété de la valise: LBOXX 238

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier