Vis.Devi.Percut Acc M12FIWF12-0

Réf.: Z070102 M12FIWF12-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070102 M12FIWF12-0
EAN / GTIN 4058546225605

Description

Description:

Exécution: Carré 1/2 avec fixation O' Ring. Meilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 124,5 mm. DRIVE CONTROL à 4 modes avec mode d'arrêt automatique, offre à l'utilisateur un contrôle précis. Plus puissante, plus compacte, un meilleur contrôle. Jusqu'à 339 Nm de couple. Carré 1/2 pour un changement facile et rapide des douilles. Moteur POWERSTATE sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance. REDLINK PLUS - Nouvelle électronique offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées. La batterie REDLITHIUM protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie. Meilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 124,5 mm. DRIVE CONTROL 4 modes : permet à l'utilisateur de choisir entre trois réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence, et un mode de finition pour serrage précis sans abîmer le matériau. Eclairage LED de la zone de travail. Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12 MILWAUKEE.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier