Description:
Exécution: Plus puissante, plus compacte, un meilleur contrôle. Jusqu'à 339 Nm de couple. Carré 3/8 pour un changement des douilles facile et rapide. Moteur POWERSTATE sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance. REDLINK PLUS - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées. La batterie REDLITHIUM protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie. Meilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 121,9 mm. DRIVE CONTROL 4 modes : permet à l'utilisateur de choisir entre trois réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence, et un mode de finition pour serrage précis sans abîmer le matériau. Eclairage LED de la zone de travail. Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12 MILWAUKEE..