Description:
Exécution: Aussi puissante et rapide qu'une clef à cliquet pneumatique. Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits. La technologie FUEL associée au carter d'étanchéité en acier moulé offrent une plus grande durabilité. Avec un couple de 75 Nm et une vitesse de 200 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile. Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits. La technologie FUEL associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent une plus grande durabilité. REDLINK PLUS - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées. La batterie REDLITHIUM protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis. Poignée surmoulée pour une bonne prise en main. Indicateur de charge pour contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré. Fourni avec un adaptateur 1/4. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12 MILWAUKEE.