Description:
Exécution: La première meuleuse droite sans fil qui offre plus de puissance que les modèles pneumatiques. La plus compacte de sa catégorie (262 mm de long) pour aider à atteindre dans les endroits étroits et offrir une plus grande mobilité. 3 modes de contrôle de vitesse et une gâchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnel. Conçue pour travailler avec des disques jusqu'au diamètre 50 mm. Livrée avec pinces de 6mm et 8mm. L'ADN de notre plateforme FUEL redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE sans charbon de MILWAUKEE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence électronique REDLINK PLUS offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M12.