F. Angled Die Grinder 0 M12FDGA-0

Réf.: Z070102 M12FDGA-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070102 M12FDGA-0
EAN / GTIN 4058546290665

Description

Description:

Exécution: Taille Compacte. Contrôle de la vitesse : 4 modes. Conçue pour travailler avec des disques jusqu'à 50 mm. La première meuleuse droite coudée sans fil offrant plus de puissance que les modèles pneumatiques. La plus compacte de sa catégorie (seulement 119 mm de long) permet d’accéder aux espaces restreints. 4 modes de contrôle de vitesse et une gâchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnel. Conçue pour travailler avec des disques jusqu'à 50 mm. Fourni avec des pinces de serrage 6 et 8 mm. L'ADN de notre plateforme FUEL redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE sans charbon de MILWAUKEE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence électronique REDLINK PLUS offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M12.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier