Description:
Exécution: Le tout premier pistolet à mastic sans-fil Bosch : 100 % compatible avec toutes les batteries 18 V de Bosch Professional
Maîtrise parfaite de l’écoulement du produit : présélection possible de 9 vitesses et gâchette de variation de vitesseProgression de travail rapide même avec des colles à haute viscosité : force de poussée de 3,5 kN et avance maximale (à vide) de 9 mm/sSystème anti-goutte : rétraction automatique du piston dès que la gâchette est relâchée
Description: Pistolet à mastic sans-fil GCG 18V-600, Le tout premier pistolet à mastic sans-fil Bosch : 100 % compatible avec toutes les batteries 18 V de Bosch Professional, Maîtrise parfaite de l’écoulement du produit : présélection possible de 9 vitesses et gâchette de variation de vitesse, Progression de travail rapide même avec des colles à haute viscosité : force de poussée de 3,5 kN et avance maximale (à vide) de 8 mm/s, Système anti-goutte : rétraction automatique du piston dès que la gâchette est relâchée, Boîte carton
Caractéristique(s):
Poids: 2,2 kg
Référence fabricant: GCG 18V-600
Poids: 2,2 kg