Jeu de séparation en tôle pour mallette d'assortiment IC 66

Réf.: Z053660 66
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z053660 66
EAN / GTIN 7610508850644
Réf. fabricant 14-6-370-00

Description

Description:

Exécution: Les plaques de séparation servent à subdiviser davantage les cas d'assortiment ou à proposer le remplacement ou la modernisation des cas d'assortiment existants. Les plaques de séparation sont disponibles pour 4 hauteurs de caisses pour la division longitudinale et transversale.

Caractéristique(s):

Largeur: 440 mm
hauteur: 66 mm
longueur: 330 mm
type: IC66
poids: 1,58 kg
exécution: Set

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier