Description:
Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Taille du filetage =>14, Taille du filetage =>14, Taille du filetage =>14, Taille du filetage =>14
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 12 mm
- Nombre de dents (NOF) 5
- Longueur hors tout (OAL) 84 mm
- Pas externe 0.8-1.5 mm
- Pas interne 1.00-1.75 mm
- Pitch TPI External (TPI Ext) 32-16 Threads/″
- Pitch TPI Internal (TPI Int) 28-14 Threads/″
- Type de queue Round
- Thread Form Type (THFT) M60
- Taille du filetage =>14
- Longueur utile (LU) 39 mm