ECA-H3 20-30/100C20CF-R02 IC08 Solid Carbide Endmills with Different Helix, Variable Pitch, and Relieved Neck for Machining Aluminum

Réf.: L24180 203
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 203
EAN / GTIN 7291075017335
Réf. fabricant 5622778

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.14 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 100 mm

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier