Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm
- Diamètre coupant (DC) 125 mm
- Nombre de dents (CICT) 8
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
- Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 3
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
- Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 640 Rev/min