SGSF 76-1.6-22A Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 102
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 102
EAN / GTIN 7291075069716
Réf. fabricant 2300676

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Diamètre coupant (DC) 76 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.79 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 39 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.24 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
  • Diamètre coupant (DC) 76 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.79 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 39 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 1.24 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 1.6
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1050 Rev/min

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout