ER25 SEAL 1/8 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B ER Collier de serrage étanche à diamètre unique avec protection anticorrosion spéciale et 4 buses de refroidissement

Réf.: L24120 920
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 920
EAN / GTIN 7291075441574
Réf. fabricant 3389805

Description

Description:

Pinces ER ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1/8″ ,Taille du corps (SS) ER25

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1/8″
  • Taille du corps (SS): ER25

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier