ST1 X3.937 ER20 MF DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat for Swiss-Type CNC Lathes

Réf.: L24120 906
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 906
EAN / GTIN 7291075156553
Réf. fabricant 4502025

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 1.102″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Taille de lattachement (CSI) ER20 ,Longueur dépassement (LPR) 1.102″ ,Taille du corps (SS) 1.0

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.102″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 0.514″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.041″
  • Taille de lattachement (CSI): ER20
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.866″
  • Longueur dépassement (LPR): 1.102″
  • Longueur attachement (LS): 3.937″
  • Taille du corps (SS): 1.0

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier