HSK A100 HYDRO 1X4.528 Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: L24120 883
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 883
EAN / GTIN 7291075259926
Réf. fabricant 4559393

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques ,Diamètre corps (BD) 1.969″ ,Longueur corps (LB) 2.008″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1″ ,Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.969″
  • Longueur corps (LB): 2.008″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.528″
  • Taille du corps (SS): 100

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier