ER32 SEAL 11/16 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER Collier de serrage étanche à diamètre unique avec surface super finie et protection anticorrosion spéciale

Réf.: L24120 774
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 774
EAN / GTIN 7291075438321
Réf. fabricant 3379400

Description

Description:

Pinces ER ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 0.687″ ,Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 0.687″
  • Taille du corps (SS): ER32

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier