BT50 FC EM40X115 Porte-outils intégraux pour les gorges, le tronçonnage et le chariotage.

Réf.: L24120 507
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 507
EAN / GTIN 7291075172331
Réf. fabricant 4509854

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 90 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 218.3 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 90 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 218.3 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 115 mm
  • Taille du corps (SS) 50