CAT50 SEM 1″ X4″ ISO 3937 Porte-fraises à coquilles avec queue conique ADB de forme Caterpillar

Réf.: L24120 2958
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2958
EAN / GTIN 7291075145335
Réf. fabricant 4501535

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage ,Longueur corps (LB) 4″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB): 4″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Taille du corps (SS): 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier