GDMT 808 IC8250 Utility Double-Ended Inserts for Grooving and Turning

Réf.: L24100 368
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24100 368
EAN / GTIN 7291075488456
Réf. fabricant 3419680

Description

Description:

  • Plaquettes de tournage/gorges
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 27 mm
  • Largeur de coupe (CW): 8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.8 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 27 mm
  • Largeur de coupe (CW): 8 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier