MM S-A-H045-C4-T08 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with a CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Adaptation

Réf.: L24070 88
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24070 88
EAN / GTIN 7291075348002
Réf. fabricant 3107195

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08, Longueur hors tout (OAL) 20 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 11.6 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 25 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08
  • Longueur hors tout (OAL) 20 mm
  • Taille du corps (SS) 40

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout