MM S-A-L250-C20-T08-B Attachements pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: L24070 57
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24070 57
EAN / GTIN 7291075253085
Réf. fabricant 3104404

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08, Longueur fonctionnelle (LF) 250 mm, Longueur hors tout (OAL) 250 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 11.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08
  • Longueur fonctionnelle (LF) 250 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 9330 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier