MM S-D-L190-C20-T10-C Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: L24070 46
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24070 46
EAN / GTIN 7291075253566
Réf. fabricant 3103650

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10, Longueur hors tout (OAL) 190 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 15.3 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 140 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10
  • Longueur hors tout (OAL) 190 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 22830 Rev/min