MM S-A-L7.00-C1.00-T15-C Attachements pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: L24070 445
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24070 445
EAN / GTIN 7291075253108
Réf. fabricant 3105414

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T15
  • Longueur fonctionnelle (LF): 7″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.94″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T15
  • Longueur fonctionnelle (LF): 7″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 27300 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier