MM TS-A-L070-C16-T10-CH Attachements cylindriques pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: L24070 439
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MULTI-MASTER

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24070 439
EAN / GTIN 7291075486261
Réf. fabricant 3439338

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 16 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T10
  • Longueur hors tout (OAL): 70 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 15.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 16 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T10
  • Longueur hors tout (OAL): 70 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 39420 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout