MM S-A-L4.00-C.750-T12-C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: L24070 422
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24070 422
EAN / GTIN 7291075148091
Réf. fabricant 3103842

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Longueur corps (LB): 1.43″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T12
  • Longueur hors tout (OAL): 4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.72″
  • Longueur corps (LB): 1.43″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 1-1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T12
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 50000 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier